Vrtací šroub pias®, plochá hlava s drážkou AW
Pias, pozink. ocel, vypouklá zápustná hlava, AW
ŠRB-SVRT-PLKHL-AW10-(A3K)-2,9X19
ZEBRA PIAS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Doba montáže kratší nejméně o 50 % díky vrtacímu hrotu
- Vrtání bez vystředění
- Tváření závitů
- Upevnění
vše v jednom kroku
Doplňkový optimální přenos utahovacího momentu pomocí unašeče AW
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel pro prům. 4,2 mm, 4,8 mm a 5,5 mm
- Přítlak při používání cca 100 N, šroubování s hloubkovým dorazem v případě potřeby.
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Galvanizované závrtné šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U spojovacího materiálu se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Druh vstupu | AW |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Podzemí | Ocel, Hliník |
Jmenovitý průměr (d1) | 2.9 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Průměr hlavy (dk) | 5.3 mm |
Výška hlavy (k1) | 2.6 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 3 mm |
Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 15.8 mm |
Vnitřní pohon | AW10 |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 1 mm |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 2 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 1,5-13,5 mm |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1700-2500 ot/min |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!